TJS GJET BT30 Husillos Compactos Accionados por Refrigerante con Conexión BT

Número de artículo: 3356933
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Número de artículo 3356933
    EAN / GTIN 7291075400076
    Número del fabricante 3356933
    Número L L24120 3014

    Descripción

    Descripción:

    • Husillos de alta velocidad
    • Longitud de corona (LPR): 1
    • Tamaño de vástago (SS): 30

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD): 16 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS): BT
    • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS): 7 mm
    • Longitud funcional (LF): 124 mm
    • Longitud total (OAL): 189 mm
    • Voladizo (LPR): 1
    • Shank Size (SS): 30

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra