SD FM D2.00-468D-SP19 IC908 Cabezas Intercambiables de Metal Duro Integral para el Fresado de Ranuras

Número de artículo: 3348203
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie T-FACE
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3348203
EAN / GTIN 7291075395860
Número del fabricante 3348203
Número L L24060 720

Descripción

Descripción:

Cabezas de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.748″ ,Diámetro de corte (DC) 2″ ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.468″ ,Número de labios (NOF) 12 ,Longitud total (OAL) 0.551″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.748″
  • Radio de punta (RE): 0.0157″
  • Diámetro de corte (DC): 2″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.468″
  • Diámetro del agujero de fijación (D1): 0.385″
  • Número de labios (NOF): 12
  • Longitud funcional (LF): 0.551″
  • fz(max): 0.006 ″/tooth
  • Longitud total (OAL): 0.551″

De la misma serie "T-FACE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra