D3N 230-069-31.75A-3D Brocas de 3 Labios con Puntas de Taladrar Intercambiables, Refrigeración Interna y Plano de Fijación en el Mango. Profundidad de Taladrado 3xD

Número de artículo: 3346981
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie LOGIQ3CHAM
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3346981
EAN / GTIN 7291075396140
Número del fabricante 3346981
Número L L24040 229

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Diámetro de corte (DC) 0.906″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 23 ,Longitud total (OAL) 6.949″ ,Longitud utilizable (LU) 2.912″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.906″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.941″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.906″
  • Equivalente en decimales: 0.906″
  • Diámetro de la brida (DF): 1.65″
  • Longitud funcional (LF): 4.397″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 23
  • Grupo de longitudes: 3xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): H3P 230-IQ
  • Longitud total (OAL): 6.949″
  • Point Length (PL): 0.1933″
  • Voladizo (LPR): 4.59″
  • Longitud del mango (LS): 2.36″
  • Longitud utilizable (LU): 2.912″

Productos adecuados

De la misma serie "LOGIQ3CHAM" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra