MTE D0.67-1-W0.75-14 Fresas con Mango para Plaquitas Intercambiables de Roscado

Número de artículo: 3346926
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie MILLTHREAD
    Tipo de producto Fresa de roscado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3346926
    EAN / GTIN 7291075377422
    Número del fabricante 3346926
    Número L L24090 319

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de roscado de plaquitas intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru ,Diámetro de corte (DC) 0.67″ ,Longitud total (OAL) 3.35″ ,Longitud utilizable (LU) 1.18″

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD): 0.512″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
    • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC): 0.67″
    • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.551″
    • Número de labios (NOF): 1
    • Longitud total (OAL): 3.35″
    • Tipo de mango: Weldon
    • Longitud utilizable (LU): 1.18″

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "MILLTHREAD" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra