MTE D15.2-1-C12C-14 Fresas para Roscado con Plaquitas Intercambiables y Mango Cilíndrico de Metal Duro Integral

Número de artículo: 3346918
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie MILLTHREAD
Tipo de producto Fresa de roscado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3346918
EAN / GTIN 7291075377583
Número del fabricante 3346918
Número L L24090 135

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de roscado de plaquitas intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru, Diámetro de corte (DC) 15.2 mm, Longitud total (OAL) 182.3 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 15.2 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 14 mm
  • Número de labios (NOF) 1
  • Longitud total (OAL) 182.3 mm
  • Tipo de mango Round

Productos adecuados

De la misma serie "MILLTHREAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra