D3N 130-065-15.87A-5D Brocas de 3 Labios con Puntas de Taladrar Intercambiables, Refrigeración Interna y Plano de Fijación en el Mango. Profundidad de Taladrado 5xD

Número de artículo: 3346828
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie LOGIQ3CHAM
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3346828
EAN / GTIN 7291075396188
Número del fabricante 3346828
Número L L24040 623

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Diámetro de corte (DC) 0.512″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 13 ,Longitud total (OAL) 5.515″ ,Longitud utilizable (LU) 2.676″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.512″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.528″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.512″
  • Equivalente en decimales: 0.512″
  • Diámetro de la brida (DF): 0.79″
  • Longitud funcional (LF): 3.513″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 13
  • Grupo de longitudes: 5xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): H3P 130-IQ
  • Longitud total (OAL): 5.515″
  • Point Length (PL): 0.1146″
  • Voladizo (LPR): 3.628″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 1.89″
  • Longitud utilizable (LU): 2.676″

Productos adecuados

De la misma serie "LOGIQ3CHAM" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra