{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Gama de corte de roscas | M14 – M33 | |
Adaptador | HSK-A 63 | |
Norma asiento | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Compensación de longitud compresión | 17,5 mm | |
Compensación de longitud tracción | 17,5 mm | |
⌀ exterior D | 86 mm | |
⌀ interior D1 | 48 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 141 mm | |
Tipo de producto | Mandrinos para tallar roscas |
Número de artículo | 334652 M14-33 | |
EAN / GTIN | 4045197708090 | |
Número del fabricante | 334652 M14-33 |