{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Gama de corte de roscas | M6 - M20 | |
Adaptador | CM3 | |
Compensación de longitud compresión | 12,5 mm | |
Compensación de longitud tracción | 12,5 mm | |
⌀ exterior D | 55 mm | |
⌀ interior D1 | 31 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 70 mm | |
Tipo de producto | Mandrinos para tallar roscas |
Número de artículo | 334645 M6-20 | |
EAN / GTIN | 4045197606815 | |
Número del fabricante | 334645 M6-20 |