{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Gama de corte de roscas | M6 - M20 | |
Adaptador | SK 40 | |
Norma asiento | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Compensación de longitud compresión | 12,5 mm | |
Compensación de longitud tracción | 12,5 mm | |
⌀ exterior D | 55 mm | |
⌀ interior D1 | 31 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
Tipo de producto | Mandrinos para tallar roscas |
Número de artículo | 334630 M6-20 | |
EAN / GTIN | 4045197488435 | |
Número del fabricante | 334630 M6-20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrino de cambio rápido con rosca M6-20
a petición
En stock
27 piezas en stock
263,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
125 piezas en stock
230,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | SK 40 | SK 40 |
Norma asiento | DIN 69871 ;ISO 7388-1 | DIN 69871 ;ISO 7388-1 |
⌀ exterior D | 55 | 55 |
Gama de corte de roscas | M6 - M20 | M6 - M20 |
Compensación de longitud compresión | 12,5 | 12,5 |
Compensación de longitud tracción | 12,5 | 12,5 |
⌀ interior D1 | 31 | 31 |