Aparato roscador tipo DSPL con mango 30

Número de artículo: 334510 30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    intervalo de corte M14 − 30
    Para rosca Whitworth G9/16 − 1,1/8
    Para rosca de tubo Whitworth R1/4 − 7/8
    Gama de sujeción cuadrada 0 mm - 18 mm
    Intervalo ⌀ mango 11 mm - 23 mm
    Movimiento pendular paralelo al eje 2 mm
    Compensación de longitud sobre compresión 10 mm
    Compensación de longitud sobre tracción 30 mm
    Longitud a partir del husillo de máquina 230 mm
    ⌀ de carcasa 106 mm
    Cono Morse CM 4
    Tipo de producto Mandrinos para tallar roscas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 334510 30
    EAN / GTIN 2050001921086
    Número del fabricante 6707508

    Descripción

    Ejecución:

    • La sujeción doble tiene lugar por medio de 3 mordazas de sujeción que centran el mango del macho de roscar y por medio de 4 mordazas que aprietan el cuadradillo del macho de roscar.
    • El acoplamiento de seguridad evita roturas de herramienta con el ajuste correcto. Las roscas de agujero ciego se pueden cortar hasta el fondo.
    • El dispositivo pendular compensa los errores de alineación entre el husillo de la máquina y la pieza de trabajo.
    • La compensación de longitud elástica actúa sobre compresión y tracción. Impide que la rosca corte mal en el avance manual o mecánico.

    Aplicación:

    Para tallar roscas interiores en taladradoras reversibles, tornos revólver. Posibilidad de empleo vertical y horizontal para rosca a la derecha.

    Volumen de suministro:

    Incluye 1 llave de apriete.