PCHRS 19-17-JHP Herramientas que Montan Plaquitas de 5 Puntas para Perfilado Poco Profundo Cerca de Paredes

Número de artículo: 3344792
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie PENTACUT
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3344792
EAN / GTIN 7291075436617
Número del fabricante 3344792
Número L L23920 3365

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de ranurado/torneado
  • Ancho de corte máx. (CWX): 1/8″
  • Ancho de corte mín. (CWN): 0.01″
  • Longitud total (OAL): 4.72″

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.157″
  • Ancho de corte máximo (CWX): 1/8″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.01″
  • Ancho funcional (WF): 3/4″
  • Longitud de la cabeza (LH): 0.67″
  • Longitud total (OAL): 4.72″
  • Altura del mango (H): 3/4″
  • Ancho del mango (B): 3/4″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "PENTACUT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop