PCHRS 12.7-17-JHP Herramientas que Montan Plaquitas de 5 Puntas para Perfilado Poco Profundo Cerca de Paredes

Número de artículo: 3344789
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie PENTACUT
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3344789
    EAN / GTIN 7291075436594
    Número del fabricante 3344789
    Número L L23920 3340

    Descripción

    Descripción:

    • Portaherramientas de ranurado/torneado
    • Ancho de corte máx. (CWX): 1/8″
    • Ancho de corte mín. (CWN): 0.01″
    • Longitud total (OAL): 3.94″

    Característica:

    • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.157″
    • Ancho de corte máximo (CWX): 1/8″
    • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.01″
    • Ancho funcional (WF): 1/2″
    • Head Bottom Offset Height (HBH): 0.21″
    • Longitud de la cabeza (LH): 0.67″
    • Longitud total (OAL): 3.94″
    • Altura del mango (H): 1/2″
    • Ancho del mango (B): 1/2″

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "PENTACUT" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra