TR6 ER D32/1.26-4-M16-10 Cabezas de Fresado Multifunción con Conexión Roscada FLEXFIT para 4 Geometrías Diferentes de Plaquitas

Número de artículo: 3344364
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie FLEXFIT
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3344364
    EAN / GTIN 7291075388213
    Número del fabricante 3344364
    Número L L23980 340

    Descripción

    Descripción:

    Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 29 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Profundidad máxima de corte (APMX) 2.5 mm, Longitud total (OAL) 60 mm

    Característica:

    • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU) (BHTA) 17 Degrees
    • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 29 mm
    • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M16
    • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC) 27 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
    • Diámetro de corte máximo (DCX) 32 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Número de plaquitas (CICT) 4
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 2.5 mm
    • Tamaño de arrastre (DRVS) 25 mm
    • Longitud funcional (LF) 34.97 mm
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TR6 TNCU 100425
    • Longitud total (OAL) 60 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "FLEXFIT" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra