SW 20C-D40-JHP Mangos para Sierras de Ranurar de Disco SGST

Número de artículo: 3344272
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SLIMSLIT
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3344272
EAN / GTIN 7291075389432
Número del fabricante 3344272
Número L L24130 15

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Diámetro del cuerpo (BD) 16 mm, Longitud del cuerpo (LB) 25 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Longitud total (OAL) 79 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 16 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 25 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Longitud total (OAL) 79 mm

De la misma serie "SLIMSLIT" Ver todos