BT40 HYDRO 12X58 HD Portapinzas Hidráulico Corto con Conexión BT Forma ADB, para Aplicaciones Pesadas

Número de artículo: 3343642
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Cono de expansión hidráulica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3343642
EAN / GTIN 7291075404166
Número del fabricante 3343642
Número L L24120 2142

Descripción

Descripción:

Portaherramientas hidráulicos, Diámetro del cuerpo (BD) 42 mm, Longitud del cuerpo (LB) 31 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 12 mm, Shank Size (SS) 40.0

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 42 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 31 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 12 mm
  • Voladizo (LPR) 58 mm
  • Shank Size (SS) 40.0

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra