Descripción:
Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Número de plaquitas (CICT) 5 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.157″ ,Número de labios (NOF) 5 ,Longitud total (OAL) 3-1/2″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC): 1″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Número de plaquitas (CICT): 5
- Profundidad máxima de corte (APMX): 0.157″
- Número de labios (NOF): 5
- Longitud funcional (LF): 2.484″
- Longitud de la cabeza (LH): 1-1/4″
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): H690 WNMU 0403-PNTR
- Longitud total (OAL): 3-1/2″
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 1.1 Degrees
- Tipo de mango: Weldon
- Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees