E90SO D10-2-MMT06-04 Cabezas de Fresado MULTI-MASTER con Plaquitas Intercambiables para Aplicaciones de Escuadrado y de Alto Avance

Número de artículo: 3340325
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie MULTI-MASTER
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3340325
    EAN / GTIN 7291075393118
    Número del fabricante 3340325
    Número L L23980 1185

    Descripción

    Descripción:

    Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 9.7 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 3.5 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 21.3 mm

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 9.7 mm
    • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06
    • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC) 10 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Número de plaquitas (CICT) 2
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 3.5 mm
    • Tamaño de arrastre (DRVS) 8 mm
    • Número de labios (NOF) 2
    • Longitud funcional (LF) 15 mm
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SOMT 040204 PNTR
    • Longitud total (OAL) 21.3 mm
    • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 6 Degrees
    • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "MULTI-MASTER" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra