MTECI 03024C10 0.5ISO IC902 Fresas Integrales de Una Punta y Pequeño Diámetro para Roscas ISO Interiores

Número de artículo: 3339416
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo de producto Fresa de roscado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3339416
EAN / GTIN 7291075332049
Número del fabricante 3339416
Número L L24210 485

Descripción

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3 mm, Diámetro de corte (DC) 2.37 mm, Longitud total (OAL) 39 mm, Paso de rosca (TP) 0.5 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3 mm
  • Diámetro de corte (DC) 2.37 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud total (OAL) 39 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 0.5 mm
  • Longitud utilizable (LU) 10.6 mm

De la misma serie "SOLIDTHREAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra