AVC-D32-PCLNR-09 Cabezas de Mandrinado Intercambiables para Plaquitas Rómbicas de 80º

Número de artículo: 3337818
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie WHISPERLINE
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3337818
EAN / GTIN 7291075391213
Número del fabricante 3337818
Número L L23990 1988

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Longitud funcional (LF) 32 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 32 mm
  • Ancho funcional (WF) 22 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "WHISPERLINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra