PENTA 17N247P010RS IC1008 Plaquitas Pentagonales (5 Filos de Corte) para Tronzado de Piezas Miniatura

Número de artículo: 3337235
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Número de artículo 3337235
    EAN / GTIN 7291075390247
    Número del fabricante 3337235
    Número L L24080 288

    Descripción

    Descripción:

    Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 4 mm, Ancho de corte (CW) 2.47 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 18.22 mm

    Característica:

    • Radio de punta (RE) 0.1 mm
    • Profundidad máxima de corte (CDX) 4 mm
    • Ancho de corte (CW) 2.47 mm
    • Diámetro del círculo inscrito (IC) 18.22 mm

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra