THMPR 19-D45-JHP Portaherramientas con Conductos para Alta Presión de Refrigerante para Adaptadores Pentagonales TANG-GRIP

Número de artículo: 3337180
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie TANG 5 GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3337180
EAN / GTIN 7291075389760
Número del fabricante 3337180
Número L L23920 3103

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de tronzado
  • Longitud total (OAL): 4.409″.

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Longitud funcional (LF): 3.04″
  • Head Bottom Offset Height (HBH): 0.748″
  • Longitud total (OAL): 4.409″
  • Altura del mango (H): 3/4″
  • Ancho del mango (B): 3/4″
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA): 1.772″

Productos adecuados

Accesorios

De la misma serie "TANG 5 GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra