SGST 63-16-1.0-12Z Sierras de Ranurar Finas para Plaquitas SLIMGRIP

Número de artículo: 3336587
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie SLIMSLIT
    Tipo de producto Fresa de disco

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3336587
    EAN / GTIN 7291075389272
    Número del fabricante 3336587
    Número L L24130 21

    Descripción

    Descripción:

    Fresa de ranurado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 19 mm, Diámetro de corte (DC) 63 mm, Número de plaquitas (CICT) 12, Ancho de corte (CW) 1 mm

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
    • Profundidad máxima de corte (CDX) 19 mm
    • Diámetro de corte (DC) 63 mm
    • Número de plaquitas (CICT) 12
    • Ancho de corte (CW) 1 mm
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) GFT 1.0J-0.1
    • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 1260 rpm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "SLIMSLIT" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra