SVHNL 16-4-AL-JHP Herramientas con Fijación por Tornillo y Conductos de Alta Presión de Refrigerante para Plaquitas Rómbicas de 35º

Número de artículo: 3336021
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3336021
EAN / GTIN 7291075391831
Número del fabricante 3336021
Número L L23990 1088

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables ,Longitud funcional (LF) 5.761″ ,Longitud de la cabeza (LH) 1.431″

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Longitud funcional (LF): 5.761″
  • Ancho funcional (WF): 1.182″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.431″
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 1/2″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): VNGU 22..
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 7 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): 6 Degrees
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1″

Productos adecuados

Accesorios

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra