Aparato roscador para insertos de cambio rápido M3-12

Número de artículo: 333600 M3-12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

intervalo de corte M3-12
⌀ intervalo de la 1.ª pinza portapiezas 3,5 mm - 6,5 mm
⌀ intervalo de la 2.ª pinza portapiezas 6,5 mm - 10 mm
Numero máximo de revoluciones en avance 1.100 min-1
Longitud de carrera óptima 15 mm
Longitud total 176 mm
⌀ de carcasa 70 mm
Alojamiento de mango cónico DIN 238 B 16
Peso 1,7 kg
Tipo de producto Aparato roscador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 333600 M3-12
EAN / GTIN 4045197312716
Número del fabricante EDM-R 312CR 3132-2516

Descripción

Ejecución:

  • Para máquinas con un solo sentido de giro.
  • El acoplamiento a fricción de seguridad regulable protege el macho para roscar frente a la rotura.
  • Compensación de longitud sobre compresión y tracción, que iguala la diferencia entre el avance de la máquina y la altura de paso de rosca.
  • El avance automático garantiza una rosca calibrada.
  • Retorno rápido automático 1,6: 1.
  • Posibilidad de giro a derecha, así como de giro a izquierda sin inversión.
  • Empleo de pinzas de sujeción Rubber-Flex o bocas de cambio rápido.
  • Amortiguación de reentrada corta, que permite la evacuación de viruta sin romper la rosca al cortar.

Aplicación:

  • Asiento en un husillo rotatorio.
  • Corte de roscas exactamente calibradas.
  • Sin cambio previo para rosca a izquierda o a derecha, o para usar en agujero ciego y agujero pasante.

Volumen de suministro:

Incluye brazo soporte y, en el caso del n.º 333500, también 2 pinzas elásticas (Rubber-Flex), 2 llaves horquilla y 1 destornillador para hexágono interior adecuadas al aparato.

Partes opcionales:

Insertos de cambio rápido n.° 335420335640.
Dispositivo de sujeción de repuesto n.° 333630 (ver lista de piezas de repuesto).

Tip:

Bijbehorende conusschachten nr. 342500; 342600.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra