MD-DFN 390 HEAD Cabezas de Taladrado Intercambiables con Puntas de Metal Duro Integral CHAMIQDRILL

N.º do artigo: 3335858
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série MODUDRILL Modular Heads
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3335858
EAN/GTIN 7291075356540
Número do fabricante 3335858
Número L L24040 840

Descrição

Descrição:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6.9 mm, Diámetro de corte (DC) 39 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 39.0

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6.9 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 39 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 40 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 39 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 39.0
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HFP 390-IQ
  • Point Length (PL) 8.43 mm
  • Voladizo (LPR) 38 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta