{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
intervalo de corte | M1,4-7 | |
⌀ intervalo de la 1.ª pinza portapiezas | 2,5 mm - 4,5 mm | |
⌀ intervalo de la 2.ª pinza portapiezas | 4,5 mm - 6,5 mm | |
Numero máximo de revoluciones en avance | 1.400 min-1 | |
Longitud de carrera óptima | 10 mm | |
Longitud total | 131 mm | |
⌀ de carcasa | 52 mm | |
Alojamiento de mango cónico DIN 238 | B 12 | |
Peso | 0,8 kg | |
Tipo de producto | Aparato roscador |
Número de artículo | 333500 M1,4-7 | |
EAN / GTIN | 4045197312679 | |
Número del fabricante | EDM-R 147 3121-2512 |