SCIL 22-MTL003 IC1007 Plaquitas de Roscado, Perfil Parcial de 60º

Número de artículo: 3333925
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Número de artículo 3333925
    EAN / GTIN 7291075326833
    Número del fabricante 3333925
    Número L L23940 2064

    Descripción

    Descripción:

    Plaquitas intercambiables de roscado On-Edge, Espesor de la plaquita (S) 7 mm

    Característica:

    • Radio de punta (RE) 0.03 mm
    • Longitud del filo de corte (L) 22 mm
    • Espesor de la plaquita (S) 7 mm
    • Thread Form Type (THFT) VP60
    • Paso de rosca máximo (TPX) 0.9 mm
    • Paso de rosca mínimo (TPN) 0.3 mm
    • Hilos por pulgada máx. (TPIX) 83 Threads/″
    • Hilos por pulgada mín. (TPIN) 28 Threads/″

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra