AVC-D25-SDUCR-11 Cabezas de Mandrinado para Plaquitas Rómbicas a 55º con Incidencia de 7º

Número de artículo: 3331864
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ISOTURN
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3331864
EAN / GTIN 7291075364996
Número del fabricante 3331864
Número L L23990 146

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Longitud funcional (LF) 20 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 32 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 20 mm
  • Ancho funcional (WF) 17 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) DCMT 3-2-14
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 32 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop