Escalera polivalente de 3 tramos con travesaño nivello® y ruedas de pared 3x14 peldaños

Número de artículo: 33314
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Escalera de uso múltiple

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 33314
    EAN / GTIN 4031405333147
    Número del fabricante 033314
    Número L L90110 604

    Descripción

    Descripción:

    • Escalera de aluminio multiusos
    • Tubo rectangular estable spars
    • Peldaños cuadrados 30 x 30 mm ranurados en ambos lados
    • conexión de 4 pliegues ondulada/spar
    • Se puede utilizar como una escalera de pie, de conexión y deslizante
    • Escalera con longitud de escalera de hasta 3,0 m..
    • Fácil ajuste de altura de timbre a timbre gracias al gancho push-in con bloqueo automático del dispositivo de elevación
    • Conductor superior con rodillos de pared
    • Nivello® Zapatos de escalera y nivello® Traverse (suministrados sueltos)
    • Protección de esparcimiento con dos correas de poliéster de alta resistencia y puntal metálico desmontable
    • Espaciado de los peldaños: 280 mm
    • Ancho del alambre: 490 mm (sin riel cruzado)
    • Carga máxima: 150 kg

    Característica:

    • Altura de trabajo: 10800 mm
    • Anchura externa: 490 mm
    • Ancho de columna: 25 mm
    • Altura de la columna: 98 mm
    • Longitud de las piezas del conductor: 4176 mm
    • Longitud retraída: 4176 mm
    • longitud del conductor de 2 piezas Como gestor de inversiones: 6987 mm
    • longitud del conductor de 2 piezas Como una escalera de acero con una parte adjunta: 6890 mm
    • longitud del conductor de 3 piezas Como gestor de inversiones: 9788 mm
    • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
    • Material: Aluminio
    • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
    • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
    • Inclinación: 70 °
    • Longitud del paso como stepladder: 2553 mm
    • Espaciado escalón/rung: 280 mm
    • Número de pasos/peldaños: 3x14 peldaños
    • Altura del paso/del peldaño: 30 mm
    • Profundidad de paso/peldaño: 30 mm
    • Ancho del carril cruzado: 1200 mm
    • Ejecución de pasos: Brotes
    • Permitido como ruta (TRBS 2121 parte 2): Sí

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra