FHM90 E90A-D12-1-C16 Fresas Integrales para Plaquitas FPKT 1003…

Número de artículo: 3331047
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie FLASHHELI
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3331047
    EAN / GTIN 7291075380958
    Número del fabricante 3331047
    Número L L23980 1774

    Descripción

    Descripción:

    Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm, Número de plaquitas (CICT) 1, Profundidad máxima de corte (APMX) 9.8 mm, Número de labios (NOF) 1, Longitud total (OAL) 80 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round, Longitud utilizable (LU) 14 mm

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
    • Diámetro de corte (DC) 12 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Número de plaquitas (CICT) 1
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 9.8 mm
    • Número de labios (NOF) 1
    • Longitud funcional (LF) 80 mm
    • Longitud de la cabeza (LH) 20 mm
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) APKT 1003PDR-HM
    • Longitud total (OAL) 80 mm
    • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 32 Degrees
    • Tipo de mango Round
    • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees
    • Longitud utilizable (LU) 14 mm

    De la misma serie "FLASHHELI" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra