SNMM 250924-R3P IC830 Plaquitas Cuadradas de Una Cara para Torneado de Desbaste en Aceros

Número de artículo: 3328887
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Desconocido
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3328887
EAN / GTIN 7291075321753
Número del fabricante 3328887
Número L L23950 2697

Descripción

Description:

Turning Indexable Inserts, Chip Breaker Type R3P, Corner Radius (RE) 2.4 mm, Cutting Edge Length (L) 25.4 mm, Inscribed Circle Diameter (IC) 25.4 mm, Insert Thickness (S) 9.52 mm

Feature:

  • Chip Breaker Type R3P
  • Corner Radius (RE) 2.4 mm
  • Cutting Edge Length (L) 25.4 mm
  • Depth of Cut Maximum (APMX) 15 mm
  • Fixing Hole Diameter (D1) 9.12 mm
  • Inscribed Circle Diameter (IC) 25.4 mm
  • Insert Thickness (S) 9.52 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 1.2 mm/rev
  • Min D.O.C. 4 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.4 mm/rev

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra