TGTL 2020-D82-3-JHP-MC Portaherramientas para Tronzado y Ranurado con Entradas Inferiores para Alta Presión de Refrigerante y Plaquitas TANG-GRIP

Número de artículo: 3328575
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TANG-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3328575
EAN / GTIN 7291075386417
Número del fabricante 3328575
Número L L23920 2754

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 3.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 2.8 mm, Longitud total (OAL) 119 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 2.5 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 2.8 mm
  • Head Bottom Offset Height (HBH) 10 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 49 mm
  • Longitud total (OAL) 119 mm
  • Altura del mango (H) 20 mm
  • Ancho del mango (B) 20 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "TANG-GRIP" Ver todos