MM TS225C168T070-6T08 IC928 Cabezas Intercambiables de Fresado de Ranuras para Anillos de Seguridad, Según Norma DIN 471/472

Número de artículo: 3327627
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
    Tipo de producto Inserto de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3327627
    EAN / GTIN 7291075396638
    Número del fabricante 3327627
    Número L L24060 672

    Descripción

    Descripción:

    Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 11.7 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08, Profundidad máxima de corte (CDX) 0.7 mm, Diámetro de corte (DC) 22.5 mm, Número de labios (NOF) 6, Longitud total (OAL) 9.78 mm

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 11.7 mm
    • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
    • Radio de punta (RE) 0.1 mm
    • Profundidad máxima de corte (CDX) 0.7 mm
    • Diámetro de corte (DC) 22.5 mm
    • Ancho de corte (CW) 1.68 mm
    • Número de labios (NOF) 6
    • Longitud funcional (LF) 3.23 mm
    • Longitud total (OAL) 9.78 mm

    De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra