EC-H7 06-18C06CF-M65 IC902 Fresas de Metal Duro Integral de 7 Labios con Hélice Diferencial y Paso Variable para Fresado a Alta Velocidad Sin Vibraciones

Número de artículo: 3326466
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie SOLIDMILL Premium Line
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3326466
    EAN / GTIN 7291075342956
    Número del fabricante 3326466
    Número L L24180 959

    Descripción

    Descripción:

    Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 6 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 18 mm, Número de labios (NOF) 7, Longitud total (OAL) 65 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
    • Ancho del chaflán de la punta (CHW) 0.2 mm
    • Diámetro de corte (DC) 6 mm
    • Cutting Diameter Tolerance e8
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 18 mm
    • Número de labios (NOF) 7
    • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 37 Degrees
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.07 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.03 mm/tooth
    • Longitud total (OAL) 65 mm
    • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 3 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Tipo de mango Round

    De la misma serie "SOLIDMILL Premium Line" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra