DCN 105-126-15.87R-12D Brocas con Puntas Intercambiables, Refrigeración Interna y Mango Cilíndrico, Profundidad de Taladrado 12xD

Número de artículo: 3323750
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3323750
EAN / GTIN 7291075297621
Número del fabricante 3323750
Número L L24040 1118

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Diámetro de corte (DC) 0.413″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 10.0 ,Longitud total (OAL) 7.49″ ,Longitud utilizable (LU) 5.04″

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.413″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.429″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.413″
  • Equivalente en decimales: 0.413″
  • Diámetro de la brida (DF): 0.79″
  • Longitud funcional (LF): 5.525″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 10.0
  • Grupo de longitudes: 12xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): ICP 105
  • Longitud total (OAL): 7.49″
  • Point Length (PL): 0.075″
  • Voladizo (LPR): 5.6″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 1.89″
  • Tipo de mango: Round
  • Longitud utilizable (LU): 5.04″

Productos adecuados

De la misma serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra