CCGW 03X102T01015-1 IB10H Plaquita Rómbica de 80º, Incidencia 7º, con Punta Superior CBN, para Acero Templado

Número de artículo: 3322786
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie ISOTURN
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3322786
    EAN / GTIN 7291075117530
    Número del fabricante 3322786
    Número L L24270 206

    Descripción

    Descripción:

    Insertos intercambiables de torneado, Radio de punta (RE) 0.2 mm, Longitud del filo de corte (L) 3.63 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 3.57 mm, Espesor de la plaquita (S) 1.39 mm

    Característica:

    • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
    • Radio de punta (RE) 0.2 mm
    • Longitud del filo de corte (L) 3.63 mm
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 0.5 mm
    • Diámetro del agujero de fijación (D1) 1.9 mm
    • Diámetro del círculo inscrito (IC) 3.57 mm
    • Espesor de la plaquita (S) 1.39 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.2 mm/rev
    • Min D.O.C. 0.05 mm
    • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.05 mm/rev

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra