TGPAD 4R-T16-JHP Adaptadores con Conductos para Alta Presión de Refrigerante, para Plaquitas de Ranurado-Torneado TGMF/TGMP

Número de artículo: 3321884
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie TOP-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3321884
EAN / GTIN 7291075381511
Número del fabricante 3321884
Número L L23920 2393

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 4 mm, Longitud total (OAL) 41.7 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 5.2 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 16 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 4 mm
  • Ancho funcional (WF) 3.5 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 17.2 mm
  • Longitud total (OAL) 41.7 mm

Productos adecuados

De la misma serie "TOP-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra