SD FM-S-A-L140-C32 SP17 Mangos Cilíndricos Bidiametrales para Cabezas de Planeado de Metal Duro Integral

Número de artículo: 3321624
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie T-FACE
    Tipo de producto Conos para fresa con rosca

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3321624
    EAN / GTIN 7291075390643
    Número del fabricante 3321624
    Número L L24070 165

    Descripción

    Descripción:

    Mango de metal duro, Longitud del cuerpo (LB) 12.5 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) M6x0.5, Longitud funcional (LF) 146 mm, Longitud total (OAL) 146 mm

    Característica:

    • Longitud del cuerpo (LB) 12.5 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
    • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) M6x0.5
    • Longitud funcional (LF) 146 mm
    • Longitud total (OAL) 146 mm

    De la misma serie "T-FACE" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra