TR6 ER D20/0.79-4-M10-07 Cabezas de Fresado Multifunción con Conexión Roscada FLEXFIT para 4 Geometrías Diferentes de Plaquitas

Número de artículo: 3320745
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie FLEXFIT
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3320745
    EAN / GTIN 7291075388176
    Número del fabricante 3320745
    Número L L23980 424

    Descripción

    Descripción:

    Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 18 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Profundidad máxima de corte (APMX) 1 mm, Longitud total (OAL) 44.7 mm

    Característica:

    • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU) (BHTA) 18 Degrees
    • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 18 mm
    • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M10
    • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC) 18 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
    • Diámetro de corte máximo (DCX) 20 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Número de plaquitas (CICT) 4
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 1 mm
    • Tamaño de arrastre (DRVS) 15 mm
    • Longitud funcional (LF) 24.64 mm
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TR6 TNCU 070210
    • Longitud total (OAL) 44.7 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "FLEXFIT" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra