MT LNHU 2104 I24UN IC908 Plaquitas para Fresado de Roscas, Perfil Total, Rosca Americana (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS). Para Aplicaciones de Mecánica General

Número de artículo: 3320107
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie MILLTHREAD
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3320107
EAN / GTIN 7291075374995
Número del fabricante 3320107
Número L L24290 139

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado, Longitud de la plaquita (INSL) 21 mm, Espesor total de la plaquita (S1) 4.8 mm, Ancho de la plaquita (W1) 12.6 mm, Paso de rosca (TP) 1.058 mm, Hilos por pulgada (TPI) 24 Threads/″

Característica:

  • Longitud de la plaquita (INSL) 21 mm
  • Espesor total de la plaquita (S1) 4.8 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 12.6 mm
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Paso de rosca (TP) 1.058 mm
  • Tipo de rosca (TTP_DF2) INT
  • Hilos por pulgada (TPI) 24 Threads/″

Productos adecuados

De la misma serie "MILLTHREAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra