PCHR 25-27-20-JHP-MC Herramientas para Plaquitas Pentagonales Anchas para Perfiles Especiales

Número de artículo: 3318220
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie PENTACUT-27
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3318220
EAN / GTIN 7291075396829
Número del fabricante 3318220
Número L L23920 1465

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Longitud total (OAL) 118 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Head Bottom Offset Height (HBH) 8 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 32 mm
  • Longitud total (OAL) 118 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm