TGMA 608K IC5010 Plaquitas Utilitarias de Dos Puntas para Torneado y Ranurado Interior y Exterior de Fundición

Número de artículo: 3317749
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3317749
EAN / GTIN 7291075381993
Número del fabricante 3317749
Número L L23940 2165

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.8 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 18.6 mm, Longitud total (OAL) 22.4 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 18.6 mm
  • Ángulo de desprendimiento de la plaquita (GAN) 15 Degrees
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.29 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.14 mm/rev
  • Longitud total (OAL) 22.4 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas