HFIL 15.9MC Barras de Mandrinar para Torneado y Ranurado Interior

Número de artículo: 3314671
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie HELIFACE
    Tipo de producto Barra de mandrinar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3314671
    EAN / GTIN 7291075092424
    Número del fabricante 3314671
    Número L L23920 1211

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal ,Profundidad máxima de corte (CDX) 0.197″ ,Ancho de corte (CW) 0.157″ ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.236″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.118″ ,Longitud total (OAL) 5.906″

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
    • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.197″
    • Cutting Direction (HAND): Left Hand
    • Ancho de corte (CW): 0.157″
    • Ancho de corte máximo (CWX): 0.236″
    • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.118″
    • Ancho funcional (WF): 0.438″
    • Longitud total (OAL): 5.906″

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "HELIFACE" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra