TGAD 3RE-D54-JHP Adaptadores de Tronzado y Ranurado con Conductos para Alta Presión de Refrigerante, para Plaquitas TANG-GRIP

Número de artículo: 3314644
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie MODUGRIP
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3314644
    EAN / GTIN 7291075391312
    Número del fabricante 3314644
    Número L L23920 2463

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 3.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm, Altura total (OAH) 25.8 mm, Longitud total (OAL) 58.3 mm

    Característica:

    • Ancho del cuerpo (WB) 2.45 mm
    • Body Width_2 (WB_2) 5.3 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Ancho de corte máximo (CWX) 3.5 mm
    • Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm
    • Longitud funcional (LF) 44.4 mm
    • Altura total (OAH) 25.8 mm
    • Longitud total (OAL) 58.3 mm
    • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 54 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "MODUGRIP" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra