Escalera de techo de madera de 12 peldaños

Número de artículo: 33121
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Escalera de techo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 33121
EAN / GTIN 4031405331211
Número del fabricante 033121

Descripción

Descripción:

  • Para la colocación en pendientes de tejado de 22,5° a 75° y para la distribución de la carga durante los trabajos de tejado de acuerdo con DIN 4567-4
  • Vigas de pino carolina o pino articulado con dedos con extremos biselados para una fácil manipulación
  • Barras con peldaños fuertes, curvados hacia arriba; pegado impermeable, esmaltado resistente a la intemperie y Pro rung atornillado 4 veces
  • Ancho del alambre: 350 mm
  • Espaciado de los peldaños: 280 mm
  • Nota: De acuerdo con la Información 201-054, las escaleras de techo deben suspenderse en ganchos de seguridad para techo según DIN EN 517 (no en la parte superior). El uso como escalera de aterrizaje no está permitido

Característica:

  • Anchura externa: 350 mm
  • Altura de la columna: 29 mm
  • Longitud del conductor: 3360 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Madera
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Espaciado escalón/rung: 280 mm
  • Número de pasos/peldaños: 12 peldaños
  • Ejecución de pasos: Brotes

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra