Escalera de madera de un peldaño sin travesaño 8 peldaños

Número de artículo: 33108
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Escalera de pared

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 33108
EAN / GTIN 4031405331082
Número del fabricante 033108
Número L L90110 139

Descripción

Descripción:

  • Escalera de peldaños de madera
  • Barras hechas de pino articulado con dedos o Caroline-Pine sin nudos, peldaños hechos de ceniza
  • Conexión cónica del rung/del spar, dando como resultado una superficie lisa del spar
  • Espaciado de los peldaños: 280 mm
  • Ancho del alambre: 420 mm (sin riel cruzado)
  • Carga máxima: 150 kg
  • Nota: Las escaleras de más de 3,0 m solo podrán utilizarse sin un carril cruzado si se utilizan exclusivamente para su propósito previsto (por ejemplo, instaladas permanentemente, enganchadas, sujetadas con un cinturón)

Característica:

  • Altura de trabajo: 3500 mm
  • Anchura externa: 420 mm
  • Ancho de columna: 27 mm
  • Altura de la columna: 61 mm
  • Longitud del conductor: 2480 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Madera
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Completamente montado
  • Espaciado escalón/rung: 280 mm
  • Número de pasos/peldaños: 8 peldaños
  • Altura del paso/del peldaño: 40 mm
  • Profundidad de paso/peldaño: 21 mm
  • Ejecución de pasos: Brotes
  • Permitido como ruta (TRBS 2121 parte 2): Sí

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra