PCHL 16-D32-2-JHP Portaherramientas de Ranurado y Tronzado con Conductos de Alta Presión de Refrigerante para Plaquitas de 5 Puntas

Número de artículo: 3304730
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie PENTAIQGRIP
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3304730
    EAN / GTIN 7291075362381
    Número del fabricante 3304730
    Número L L23920 1601

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 2.4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 2 mm, Altura total (OAH) 41 mm, Longitud total (OAL) 120 mm

    Característica:

    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Ancho de corte máximo (CWX) 2.4 mm
    • Ancho de corte mínimo (CWN) 2 mm
    • Longitud de la cabeza (LH) 25.9 mm
    • Altura total (OAH) 41 mm
    • Longitud total (OAL) 120 mm
    • Altura del mango (H) 16 mm
    • Ancho del mango (B) 16 mm
    • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 32 mm

    Productos adecuados

    Accesorios

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "PENTAIQGRIP" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra