PCHL 25.4-D40-3-JHP Portaherramientas de Ranurado y Tronzado con Conductos de Alta Presión de Refrigerante para Plaquitas de 5 Puntas

Número de artículo: 3304726
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie PENTAIQGRIP
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3304726
    EAN / GTIN 7291075362343
    Número del fabricante 3304726
    Número L L23920 3241

    Descripción

    Descripción:

    • Portaherramientas de tronzado
    • Ancho de corte máx. (CWX): 0,126″
    • Ancho de corte mín. (CWN): 0,118″
    • Altura total (OAH): 2,01″
    • Longitud total (OAL): 5,315″.

    Característica:

    • Cutting Direction (HAND): Left Hand
    • Ancho de corte máximo (CWX): 0.126″
    • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.118″
    • Longitud de la cabeza (LH): 33.1″
    • Altura total (OAH): 2.01″
    • Longitud total (OAL): 5.315″
    • Altura del mango (H): 1″
    • Ancho del mango (B): 1″
    • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA): 1.57″

    Productos adecuados

    Accesorios

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "PENTAIQGRIP" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra