Escalera de tijera de 4 tramos con travesaño nivello® 4x10 peldaños

Número de artículo: 33040
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Modelo peldaño Sprosse
Tipo de producto Escalera de tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 33040
EAN / GTIN 4031405330405
Número del fabricante 033040

Descripción

Descripción:

  • Escalera estacionaria hecha de aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • Peldaños cuadrados 30 x 30 mm ranurados en ambos lados
  • conexión de 4 pliegues ondulada/spar
  • Nivello® Traverse en una anchura óptima al producto seleccionado para una posición y un ascenso extra seguros gracias a las zapatillas de escalera nivello® con tecnología de inclinación de 2 ejes, control de ángulo de ataque y plantillas reemplazables. El riel cruzado se suministra libremente y se atornilla dos veces al extremo inferior de la barra de amarre
  • Altura-ajustable de peldaños a peldaños con unos pocos pasos simples
  • Tapas de plástico en el extremo superior del riel
  • Protección de esparcimiento con dos correas de poliéster de alta resistencia
  • Espaciado de los peldaños: 280 mm
  • Ancho del alambre: 420 mm (sin riel cruzado)
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 6000 mm
  • Anchura externa: 420 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Longitud extendida: 4800 mm
  • Longitud retraída: 3060 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Completamente montado
  • Inclinación: 70 °
  • Antideslizante: Aluminio estriado
  • Longitud del paso: 2690 mm
  • Espaciado escalón/rung: 280 mm
  • Número de pasos/peldaños: peldaños de 4x10
  • Altura del paso/del peldaño: 30 mm
  • Profundidad de paso/peldaño: 30 mm
  • Ancho del carril cruzado: 1200 mm
  • Ejecución de pasos: Brotes

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra