ACOPLAMIENTO IMPACT 1/2″ - 3/8″

Número de artículo: 33030002
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
    Tipo de producto Pieza de conexión

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 33030002
    EAN / GTIN 4018754017195
    Número del fabricante 33030002
    Número L L60010 3315

    Descripción

    Descripción:

    • accionamiento cuadrado interno de 1/2 pulg
    • Cuadrado exterior exterior E 12,5, cuadrado interior G 12,5
    • Acabado: Cromo-aleación-acero, bruñido

    Característica:

    • d: 30 mm
    • Cuadrado exterior (pulgadas): 3/8″
    • Longitud [mm): 37 mm
    • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/2″
    • Peso: 109 g

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra